東日製作所
QH型ラチェットヘッド
QH 型ラチェットヘッドは狭い場所で、締付け振幅が小さく楽な作業ができます。
適合機種
トルクレンチの品番に「X10D」を含むもの
質量(kg)
0.018
適合サイズ
6D
長さL1(mm)
25
角ドライブa(mm)
6.35
外幅C(mm)
15
厚さh(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21394399
QH6D
¥
9,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください