曜日別特売

システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨ

保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン

仕様両開き設置方式下置きシリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※本体は必ず上下・左右を連結してください。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全30種類を絞り込む
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体21396544BWU-S79E6A-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)60.6ブラック1812450
134,300
93,980
103,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396614BWU-S88SE6ADP2-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)71.45ラスティックミディアム・本体ブラック2160400
200,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396630BWU-S88SE6ADV5-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)71.45ブラウンウォールナット・本体ブラック2160400
200,800
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396639BWU-S88SSAWDT1-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)71.45扉ナチュラルオーク・本体ホワイト2160400
196,500
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396648BWU-S89E6ADP2-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)80.58ラスティックミディアム・本体ブラック2160450
207,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396657BWU-S89E6ADV5-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)80.58ブラウンウォールナット・本体ブラック2160450
207,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396666BWU-S89E6A-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)71.55ブラック2160450
150,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396675BWU-S89SAWDT1-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)80.7扉ナチュラルオーク・本体ホワイト2160450
202,900
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396684BWU-SD38SE6ADP2-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)28.45ラスティックミディアム・本体ブラック762450
111,400
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396700BWU-SD38SE6ADV5-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)28.45ブラウンウォールナット・本体ブラック762400
111,400
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396709BWU-SD38SSAWDT1-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)28.45扉ナチュラルオーク・本体ホワイト762400
109,200
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396718BWU-SD39E6ADP2-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)32.18ラスティックミディアム・本体ブラック762450
114,100
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396727BWU-SD39E6ADV5-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)32.18ブラウンウォールナット・本体ブラック762450
114,100
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396736BWU-SD39SAWDT1-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)32.3扉ナチュラルオーク・本体ホワイト762450
111,900
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396745BWU-SD39SAW-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、棚板:スチール(焼付塗装)、ベース:スチール(焼付塗装)27.75ホワイト760450
83,200
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396754BWU-SD49E6A-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)35.76ブラック975450
89,800
62,980
69,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396824BWU-SD58SE6ADP2-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)36.3ラスティックミディアム・本体ブラック1110400
123,900
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396840BWU-SD58SE6ADV5-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)36.3ブラウンウォールナット・本体ブラック1110400
123,900
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396849BWU-SD58SSAWDT1-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)36.3扉ナチュラルオーク・本体ホワイト1110400
121,500
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396858BWU-SD59E6ADP2-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)41.18ラスティックミディアム・本体ブラック1110450
126,600
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396867BWU-SD59E6ADV5-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)41.18ブラウンウォールナット・本体ブラック1110450
126,600
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396876BWU-SD59SAWDT1-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)41.3扉ナチュラルオーク・本体ホワイト1110450
124,200
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396885BWU-SD68SE6ADP2-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)42.05ラスティックミディアム・本体ブラック1245400
142,400
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396894BWU-SD68SE6ADV5-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)42.05ブラウンウォールナット・本体ブラック1245400
142,400
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396910BWU-SD68SSAWDT1-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)42.05扉ナチュラルオーク・本体ホワイト1245400
140,000
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396919BWU-SD69E6ADP2-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)47.78ラスティックミディアム・本体ブラック1245450
144,700
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396928BWU-SD69E6ADV5-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)47.78ブラウンウォールナット・本体ブラック1245450
144,700
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396937BWU-SD69E6A-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)45.09ブラック1245450
102,500
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396946BWU-SD69SAWDT1-K本体:スチール(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、扉:カラー鋼板、ベース:スチール(焼付塗装)47.9扉ナチュラルオーク・本体ホワイト1245450
142,700
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体21396955BWU-SD69SAW-K本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手:樹脂成形品(ABS)、棚板:スチール(焼付塗装)、ベース:スチール(焼付塗装)45.21ホワイト1245450
99,600
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする