コクヨ
イノン パーソナルロッカー ラテラルコンパクトタイプ ダイヤルロック 壁固定金具・ベース付きセット(配送・組立サービス付き)
多様化するワークスタイルにフィットする快適な収納性出退社時の業務の支度がスムーズに、そして快適に行えるパーソナルロッカーシリーズ
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
818×350×302
鍵
ダイヤルロック
グリーン購入法
適合
ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1庫内)412×378×328
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※本体は必ず上下・左右を連結してください。
※暗証番号検索キーは付属しておりません。必要な場合は別途ご購入ください※コンクリート壁には壁固定金具の取り付けができません。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
高さ(mm)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21401478
SNN-RL85DMV-E6A1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
60.208
ブラック
1170
なし
¥
358,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401487
SNN-RL85DMV-SAW1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
59.328
ホワイト
1170
なし
¥
346,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401496
SNN-RL85DMW-E6A1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)
62.928
ブラック
1170
あり
¥
398,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401505
SNN-RL85DMW-SAW1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)
62.048
ホワイト
1170
あり
¥
387,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401514
SNN-RL85DXV-E6A1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
60.208
ブラック
1170
なし
¥
354,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401530
SNN-RL85DXV-SAW1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
59.328
ホワイト
1170
なし
¥
343,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401539
SNN-RL85DXW-E6A1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)
62.928
ブラック
1170
あり
¥
395,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401548
SNN-RL85DXW-SAW1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)
62.048
ホワイト
1170
あり
¥
384,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401794
SNN-RLZ7DMV-E6A1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
95.396
ブラック
1910
なし
¥
602,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401810
SNN-RLZ7DMV-SAW1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
94.016
ホワイト
1910
なし
¥
582,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401819
SNN-RLZ7DMW-E6A1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)
100.836
ブラック
1910
あり
¥
684,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401828
SNN-RLZ7DMW-SAW1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)
99.456
ホワイト
1910
あり
¥
664,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401837
SNN-RLZ7DXV-E6A1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
95.396
ブラック
1910
なし
¥
596,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401846
SNN-RLZ7DXV-SAW1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、ベース:スチール(焼付塗装)
94.016
ホワイト
1910
なし
¥
576,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401855
SNN-RLZ7DXW-E6A1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)
100.836
ブラック
1910
あり
¥
677,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21401864
SNN-RLZ7DXW-SAW1P-K
本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装)、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS)、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS)、コンセント:樹脂(ABS、PC)、ベース:スチール(焼付塗装)
99.456
ホワイト
1910
あり
¥
658,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください