タックス
ハイトップ アランダム
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。
粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途
一般金属研削
穴径(Φmm)
15
砥粒
A
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
適合電動工具
ディスクグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(10枚)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403316
HTA#40
100
15
40
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
21403325
HTA#60
100
15
60
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
21403334
HTA#80
100
15
80
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
21403350
HTA#100
100
15
100
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
21403359
HTA#120
100
15
120
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
21403368
HTA#150
100
15
150
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
21403377
HTA#180
100
15
180
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
21403386
HTA#240
100
15
240
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
21403395
HTA#320
100
15
320
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
21403404
HTA#400
100
15
400
13000
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください