タックス
ハイトップ ジルコニア
鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。
粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途
一般金属研削
適合電動工具
ディスクグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1箱(10枚)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403420
HTZ#40
40
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
Z
¥
7,927
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
21403429
HTZ#60
60
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
Z
¥
7,927
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
21403438
HTZ#80
80
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
Z
¥
7,927
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
21403447
HTZ#100
100
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
Z
¥
7,927
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
21403456
HTZ#120
120
100
15
鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
Z
¥
7,927
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください