ハイトップウェーブ セラミック

ハイトップウェーブ セラミック - タックス

鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。
粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。

用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー穴径(Φmm)M10最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100砥粒S適合材鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属内容量1箱(10枚)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21403569HTW-S#4040
7,509
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
21403578HTW-S#6060
7,509
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
21403587HTW-S#8080
7,509
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする