タックス
切断砥石 ヒロライト
メーカー標準在庫品としては最大外径の510mmサイズ
日本製で、職人が一枚一枚丹精を込めて製造しております。
長年にわたり培ってきた技術と経験を生かした、高品質でエコノミーな切断砥石です。
用途
一般鋼材・ステンレス鋼材
粒度
36
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
510
砥粒
A
結合度
Q
最高使用周速度(m/s)
63
商品タイプ
大型切断砥石
内容量
1箱(10枚)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21403605
HIRO#510
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください