COLLEND(コレンド)
ワイヤーアンブレラスタンド
コンパクトでスタイリッシュな傘立て。家の顔となる玄関を洗練された印象に。上下の格子に傘を差し込むことで美しく収納可能。
用途
傘立て、傘スタンド、かさ置きとして。傘収納 インテリア 収納 エントランス 玄関収納 スチール製 シンプル おしゃれ。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.4
収納本数(本)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×11.3×39.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21406290
WW-WUS
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください