組み合わせデスク 脚

組み合わせデスク 脚 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚 - YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚 - YAMAZEN(山善)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。
天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。

用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。付属品【ねじ】M12×50mm材質スチール(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)1.5高さ(mm)675奥行(mm)50内容量1組(4本)
注意
※本品は脚4本(一組)のみの販売です。
※専用天板を別途お買い求めの上ご利用下さいませ。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21407726AMDL-70(SWH)サンドホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
21407735AMDL-70(SBK)サンドブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする