共進ペイパー&パッケージ
エッジボードコーナーパッド
折り曲げて使用するエッジボードです。様々なシチュエーションで角あてとして使用でき、製品の荷崩れや角の破損を防ぎます。
用途
製品の保護や簡易包装に。
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
50
内容量
1セット(20枚)
注意
※寸法は1枚あたりのものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21410499
6300039146
200
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください