昭和商会
コンクリート養生マット
強くて軽いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造。一般の作業に十分な保温性と保水性を発揮します。保温性と保水性に優れていますので、夏・冬を問わずコンクリートの養生には最適です。
用途
コンクリート打設時の養生に使えます。
材質
ポリプロピレン・ウレタン
厚さ(mm)
10
長さ(m)
30
幅(m)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21410910
16505
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません