(18677)7インチ エルフーHW CVセットSツキ

(18677)7インチ エルフーHW CVセットSツキ - いすゞ自動車

「バックアイカメラ(シャッター有)、7インチモニター、取付用品」がセットになった商品です。

用途シャッター付カメラセット仕様シャッター付カメラセットセット内容カメラ、7インチモニター、12mケーブル、天吊金具天吊アタッチメント、ギボシ端子セット適合車ハイキャブ/ワイドキャブ車種クラリオン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214482471867754190
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする