曜日別特売

キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F

キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F - 3M(スリーエム)キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。

用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒内容量1箱(25枚)
関連資料:カタログ(0.86MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21419617784F HK 36 100#36+13000100
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21419626784F HK 50 100#50+13000100
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21419635784F HK 60 100#60+13000100
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21419644784F HK 80 100#80+13000100
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
21419660784F HK 120 100#120+13000100
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
21419669784F HK 180 100#180+13000100
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
21419678784F HK 80 127 NH#80+12000127
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21419687784F HK 120 127 NH#120+12000127
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

より速く、よりキレイに。

市場従来品と比べ、2倍~3倍の研磨量をもって、作業をより「快適」に、「生産性」を高めます。

784Fの研磨スピード

10分間の研摩量(鉄)10分間の研摩量(SUS)

試験条件

  • Tool:100mm 電動グラインダー(720W 12,000rpm)
  • 荷重:1.5 ㎏
  • ワーク:鉄(S45C ブロック 25t×180)、SUS(SUS304 ブロック25t×180)
  • バックアップパッド:914E
  • 研磨角度:10度

商品説明動画

【比較動画】784F HK DISCと市場従来品との研削スピードの比較
【ショートVer.】3M WORKs MOVIE - 光富士株式会社- 3M キュービトロン? II フッキット? 784F ディスク・スコッチ・ブライト? プレシジョンSCディスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 代替品ですが…。
株式会社中江製作所建設業・工事業

以前からおなじ3Mの商品で「がんばりディスク」というのを使っていました。
粒度は同じながら人口研磨剤をちりばめた、いかにも削れそうなディスクでした。
理由は知りませんが、販売終了の代替品としてこちらを紹介され、キャンペーン中だったのでこちらを買いました。
「がんばり~」より表面の粗さはないのですが、研磨力はほぼ同等で、寿命もこちらのほうが、長持ちです。
変な目詰まりも起こさず終始使用感は変わりません。
ただベースが薄くなったので、クッション性に劣り母材への攻撃は少し強くなりました。
まぁ慎重に使えばコストパフォーマンスは断然こちらに軍配は上がりますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする