曜日別特売

スタンバイレギュレータ

スタンバイレギュレータ - SMC
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
表示単位
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21840168AR20S-02E-Y-15V201/4(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
32,180
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840177AR20S-02E-Y-15VE201/4(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
32,270
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840186AR20S-02E-YZ-15V201/4(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
32,180
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840195AR20S-02E-YZ-15VE201/4(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
32,270
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840204AR20S-N02E-Y-15V201/4(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
32,180
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840220AR20S-N02E-Y-15VE201/4(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
32,270
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840229AR20S-N02E-YZ-15V201/4(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
32,180
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840238AR20S-N02E-YZ-15VE201/4(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
32,270
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840247AR20S-F02E-Y-15V201/4(ねじはIN側のみ)G製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
32,180
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840256AR20S-F02E-Y-15VE201/4(ねじはIN側のみ)G製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
32,270
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840265AR20S-F02E-YZ-15V201/4(ねじはIN側のみ)G製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
32,180
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840274AR20S-F02E-YZ-15VE201/4(ねじはIN側のみ)G製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
32,270
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840290AR30S-03E-Y-15V303/8(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840299AR30S-03E-Y-15VE303/8(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
33,090
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840308AR30S-03E-YZ-15V303/8(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840317AR30S-03E-YZ-15VE303/8(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
33,090
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840326AR30S-N03E-Y-15V303/8(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840335AR30S-N03E-Y-15VE303/8(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
33,090
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840344AR30S-N03E-YZ-15V303/8(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840360AR30S-N03E-YZ-15VE303/8(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
33,090
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840369AR30S-F03E-Y-15V303/8(ねじはIN側のみ)G製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840378AR30S-F03E-Y-15VE303/8(ねじはIN側のみ)G製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
33,090
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840387AR30S-F03E-YZ-15V303/8(ねじはIN側のみ)G製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
33,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840396AR30S-F03E-YZ-15VE303/8(ねじはIN側のみ)G製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
33,090
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840405AR40S-04E-Y-15V401/2(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
33,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840414AR40S-04E-Y-15VE401/2(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
33,590
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840430AR40S-04E-YZ-15V401/2(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
33,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840439AR40S-04E-YZ-15VE401/2(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
33,590
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840448AR40S-N04E-Y-15V401/2(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
33,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840457AR40S-N04E-Y-15VE401/2(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
33,590
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840466AR40S-N04E-YZ-15V401/2(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
33,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840475AR40S-N04E-YZ-15VE401/2(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
33,590
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840484AR40S-F04E-Y-15V401/2(ねじはIN側のみ)G製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
33,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840500AR40S-F04E-Y-15VE401/2(ねじはIN側のみ)G製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
33,590
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840509AR40S-F04E-YZ-15V401/2(ねじはIN側のみ)G製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
33,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840518AR40S-F04E-YZ-15VE401/2(ねじはIN側のみ)G製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
33,590
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840527AR50S-10E-Y-15V501(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
41,470
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840536AR50S-10E-Y-15VE501(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
41,560
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840545AR50S-10E-YZ-15V501(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
41,470
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840554AR50S-10E-YZ-15VE501(ねじはIN側のみ)Rc製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
41,560
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840570AR50S-N10E-Y-15V501(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
41,470
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840579AR50S-N10E-Y-15VE501(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
41,560
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840588AR50S-N10E-YZ-15V501(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
41,470
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840597AR50S-N10E-YZ-15VE501(ねじはIN側のみ)NPT製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
41,560
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840606AR50S-F10E-Y-15V501(ねじはIN側のみ)G製品銘板と圧力計の単位表記:MPaノンロックプッシュ式
41,470
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840615AR50S-F10E-Y-15VE501(ねじはIN側のみ)G製品銘板と圧力計の単位表記:MPaプッシュターンロック式(手操作形)
41,560
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840624AR50S-F10E-YZ-15V501(ねじはIN側のみ)G製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ノンロックプッシュ式
41,470
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21840640AR50S-F10E-YZ-15VE501(ねじはIN側のみ)G製品銘板:MPa、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)プッシュターンロック式(手操作形)
41,560
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする