ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) - SMC

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

ボディサイズ50内容量1個
9216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22239658AV5000-N06-1D-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239667AV5000-N06-1DB-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239676AV5000-N06-1DB-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239685AV5000-N06-1DB-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239694AV5000-N06-1DB-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239710AV5000-N06-1DC-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239719AV5000-N06-1DC-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239728AV5000-N06-1DC-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239737AV5000-N06-1DC-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239746AV5000-N06-1DO-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239755AV5000-N06-1DOB-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239764AV5000-N06-1DOB-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239780AV5000-N06-1DOB-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239789AV5000-N06-1DOB-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239798AV5000-N06-1DOC-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239807AV5000-N06-1DOC-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22174837AV5000-N06-3DZB-Z-A(-) 取付オプションなし(3) AC110 [AC115](06) 3/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22239816AV5000-N06-1DOC-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22174846AV5000-N06-5DZB-Z-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(06) 3/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22239825AV5000-N06-1DOC-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22174855AV5000-N06BG-5DZB-Z-A(B) ブラケット付(5) DC24(06) 3/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
24,700
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22239834AV5000-N06-1DO-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22174864AV5000-N06BS-5DZB-Z-A(B) ブラケット付(5) DC24(06) 3/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
24,530
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22239850AV5000-N06-1DO-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22174873AV5000-N06S-5DZB-Z-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(06) 3/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22239859AV5000-N06-1DO-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,560
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22174889AV5000-N10-3DZB-Z-A(-) 取付オプションなし(3) AC110 [AC115](10) 1(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22239868AV5000-N06-1D-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22174898AV5000-N10-5DZB-Z-A(-) 取付オプションなし(5) DC24(10) 1(N) NPT(-) 流れ方向:左→右
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22239877AV5000-N06-1D-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239886AV5000-N06-1DZ-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239895AV5000-N06-1D-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
21,730
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239904AV5000-N06-1DZB-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239920AV5000-N06-1DZB-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239929AV5000-N06-1DZB-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239938AV5000-N06-1DZB-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239947AV5000-N06-1DZC-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239956AV5000-N06-1DZC-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239965AV5000-N06-1DZC-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239974AV5000-N06-1DZC-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239990AV5000-N06-1DZ-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22239999AV5000-N06-1DZ-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22240008AV5000-N06-1DZ-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
22,220
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22240017AV5000-N06-1G-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
20,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22240026AV5000-N06-1GB-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
20,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22240035AV5000-N06-1GB-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
20,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22240044AV5000-N06-1GB-RZ-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
20,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22240060AV5000-N06-1GB-Z-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
20,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22240069AV5000-N06-1GC-A取付オプション無AC1003/4NPT左→右
20,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22240078AV5000-N06-1GC-R-A取付オプション無AC1003/4NPT右→左
20,850
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする