CHANNEL
オイルフィルターレンチ
こんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ
モノタロウ
¥
1,398
~
税込
¥
1,538
~
(137)
口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。
用途
オイルフィルターの脱着に。
材質
鍛造高炭素鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22349330
209
217-9457
229
45~76
¥
8,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349339
212
217-9458
305
64~95
¥
10,610
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349348
215
217-9459
394
64~114
¥
12,720
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください