曜日別特売

フィルター騒音吸収 耳栓

フィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓 - CRESCENDO
(1件のレビュー)

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。
アラーム音は聞くことができます。

用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコードケース内容量1組(2個)
注意
※開封時、フィルターは1組だけがLサイズ側にセットされています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
騒音値(dB)
NRR値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22357118PR-1586256-0782透明睡眠用110まで16dB
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357127PR-1592256-0783蛍光イエローDIY用110まで16dB
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
22357136PR-1590256-0781グリーンガーデニング用110まで16dB
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
22357145PR-1627256-0779透明オフィス用101まで9dB
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
22357154PR-1607256-0778ブルー重工業、食品工場用110まで16dB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22357145
2023-10-01
用途: 仕事中の集中力アップに
卸売・小売業

OFFICEを購入しました。高い音、低い音をカットし、雑談や空調音、環境音をやわらげつつ、電話や会話は普通に可能です。
SLEEPも持っているのですが、通気性があるので、長時間の使用でも多少は耳内環境が改善されるかと思います。本気の耳栓(今は貴重な化学繊維をビニールで包んだ圧迫感のないもの、個人輸入)と使い分けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする