ENUMA
EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク
材質
スチール
列数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
ピッチ(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352900
EK40-X SKJ
250-6783
クリップ
12.7
40
¥
594
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352909
EK50-X SKJ
250-6784
クリップ
15.875
50
¥
612
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352918
EK60-X SKJ
250-6786
クリップ
19.05
60
¥
710
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352927
EK80-X DCKJ
250-6787
割ピン
25.4
80
¥
882
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください