ENUMA
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352936
EK40-X 240L SKJ
250-6788
クリップ
12.7
240
19.1
¥
23,326
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
22352945
EK50-X 192L SKJ
250-6789
クリップ
15.875
192
32
¥
24,454
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352954
EK60-X 160L SKJ
250-6790
クリップ
19.05
160
44.1
¥
26,812
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352970
EK80-X 120L DCKJ
250-6791
割ピン
25.4
120
78.6
¥
43,092
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください