ENUMA
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク
材質
スチール
タイプ
割ピン
列数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352979
EKC2040-X DCKJ
250-8261
25.4
2040
¥
770
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352988
EKC2050-X DCKJ
250-8262
31.75
2050
¥
796
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352997
EKC2060H-X DCKJ
250-8263
38.1
2060
¥
922
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353006
EKC2080H-X DCKJ
250-8264
50.8
2080
¥
1,146
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください