ENUMA
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質
スチール
列数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー外径(Φmm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352455
EK40D-2 OL
250-6770
12.7
7.92
40
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352464
EK50D-2 OL
250-6729
15.875
10.16
50
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352480
EK60D-2 OL
250-6730
19.05
11.91
60
¥
682
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
22352489
EK80D-2 OL
250-6731
25.4
15.88
80
¥
1,040
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352498
EK100D-2 OL
250-6732
31.75
19.05
100
¥
1,733
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください