曜日別特売

EKローラーチェーン(標準形) リベット形

EKローラーチェーン(標準形) リベット形 - ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形 - ENUMA

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。

用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22352507EK40D RP 240L SPJ250-6733クリップ12.724019.1
2,743
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22352516EK50D RP 192L SPJ250-6734クリップ15.87519231.4
3,618
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352525EK60D RP 160L SPJ250-6771クリップ19.0516044.1
5,108
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
22352534EK80D RP 120L DCJ250-6735割ピン25.412078.5
8,834
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
22352550EK100D RP 96L DCJ250-6736割ピン31.7596117.7
15,624
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352559EK120D RP 80L DCJ250-6737割ピン38.180166.7
22,260
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352568EK140D RP 68L DCJ250-6738割ピン44.4568215.7
27,489
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
22352577EK160D RP 60L DCJ250-6739割ピン50.860279.5
34,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする