曜日別特売

EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形

EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 - ENUMAEKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 - ENUMA

日本産業規格JISを基本としたチェーンです。

用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22352586EK100D CP 96L DCJ250-674031.7596117.719.05
18,144
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
22352595EK120D CP 80L DCJ250-674138.180166.722.23
25,032
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
22352604EK140D CP 68L DCJ250-674344.4568215.725.4
30,916
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする