ENUMA
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
列数
1
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
列数
ピッチ(mm)
ローラー外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22352367
EK40D OL
40
1
12.7
7.92
250-6719
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352376
EK50D OL
50
1
15.875
10.16
250-6720
¥
236
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
22352385
EK60D OL
60
1
19.05
11.91
250-6721
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
22352394
EK80D OL
80
1
25.4
15.88
250-6722
¥
473
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352410
EK100D OL
100
1
31.75
19.05
250-6723
¥
788
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352419
EK120D OL
120
1
38.1
22.23
250-6724
¥
1,386
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352428
EK140D OL
140
1
44.45
25.4
250-6725
¥
1,995
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
22352437
EK160D OL
160
1
50.8
28.58
250-6727
¥
2,709
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22352446
EK200D OL
200
1
63.5
39.68
250-6728
¥
7,623
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください