高木綱業
ハイラインロープ GG
繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです。
水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です。
摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています。
用途
荷物の固定、結束用などに。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
包装形態
バンド掛巻
ロープ仕様
3つ打ち
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22341989
36-4922
200
6
859-8261
¥
10,214
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354510
364911
400
3
256-5593
¥
6,492
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354589
364912
200
4
256-5591
¥
5,512
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
22354598
364925
200
9
256-5590
¥
25,600
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22354607
364927
200
12
256-5592
¥
45,368
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください