MK(丸喜金属本社)
ナチュラルO型ハンドル
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途
屋内用引戸の取手として。
付属品
ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90
材質
天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)
幅(mm)
31
全長(mm)
450
奥行(mm)
70
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
25.4
寸法P(mm)
425
寸法W1(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22348359
W-5000-45Y
131-8007
ライトオーク
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348368
W-5000-45Z
131-9519
ミディアムオーク
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348377
W-5000-45X
131-7994
ダークオーク
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348386
W-5000-45S
131-7942
ホワイト
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください