曜日別特売

室内用取替レバーアールイー

室内用取替レバーアールイー - 長沢製作所室内用取替レバーアールイー - 長沢製作所室内用取替レバーアールイー - 長沢製作所

新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。

用途室内用取替レバーハンドルとして。材質亜鉛合金(レバーハンドル)タイプチューブラ錠適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)71.4ケース深さ(mm)84内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348404NB11W-003257-4094ホワイトブロンズ間仕切錠
9,230
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348429NB11W-005257-4103アンティックブラス間仕切錠
9,620
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
22348420NB10W-005257-4097アンティックブラス空錠
7,280
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
22348438NB11W-00G257-4096ヘアラインゴールド間仕切錠
9,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする