日東電工アメリカ
アルミ箔/ガラスクロス重合テープ
高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。
粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途
エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。
ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。
ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。
材質
基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.173
色
シルバー
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
0~260
伸び(%)
5
粘着力(N/10mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
つや
つや無し
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22351640
P100X1
252-2714
25.4
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
22351649
P100X2
252-2712
50.8
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください