曜日別特売

アスファルト舗装用靴HSK LITE

アスファルト舗装用靴HSK LITE - ノサックスアスファルト舗装用靴HSK LITE - ノサックス

断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。
ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。
マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。

用途アスファルト舗装工事用。ブラック規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22353688HSKLITE-M249-7325M25~25.5
13,080
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353697HSKLITE-L249-7324L26~26.5
13,080
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
22353706HSKLITE-LL249-7322LL27~27.5
13,080
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
22353715HSKLITE-3L249-73233L28~28.5
13,080
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする