ポップアップテントリミニ

ポップアップテントリミニ - ハイピークポップアップテントリミニ - ハイピークポップアップテントリミニ - ハイピーク

プライバシーを確保できます。
ポップアップ式で簡単に設営できます。
ガイライン付で野外でも使用できます。
小さく折り畳むことができ、収納や持ち運びに便利です。
十分な高さがあり広々と使えます。
ポケット付で携帯電話などを収納できます。

用途
物品の保管用。
緊急時の避難用。
野外活動用。
野外イベント時。
付属品収納用バック、ペグ×12本、ペグ×12本トラスコ品番249-3321材質フレーム:スチールワイヤ、シート:190Tポリエステル幅(mm)1250高さ(mm)1900奥行(mm)1250内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235451914023
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする