ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm

ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm - ムラコニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm - ムラコニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm - ムラコニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm - ムラコニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm - ムラコニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm - ムラコ

微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。

用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数50外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15内容量1箱(10枚)
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22355237NMF10015CEP-60242-744860
8,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
22355246NMF10015CEP-80242-744980
8,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする