曜日別特売

日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ

日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ - ドップラー日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ - ドップラー

紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な角形の日よけパラソルです。
直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。
完全防水タイプで雨傘としても使用できます。
傘部分は継ぎ目のない一枚物で、取り外して洗うことができます。
スタンダードタイプに比べ、防水タイプのUVカットレベルのほうがハイグレードです。

用途夏場の日差しおよび雨対策に。材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)直径(Φmm)開傘:1850×1200高さ(mm)2430(通常)、2480(傾斜時)内容量1本
注意
※風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
※ベースは別売です。
※適合ベースは、水または砂で満たしてご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22356260454574820243-4196オフホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
22356269454574810243-4195ブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする