ヴェヒター キーキャビネット

ヴェヒター キーキャビネット - ブルク ヴェヒターヴェヒター キーキャビネット - ブルク ヴェヒターヴェヒター キーキャビネット - ブルク ヴェヒターヴェヒター キーキャビネット - ブルク ヴェヒター

扉部の管理シートで鍵の管理ができます。
病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。
フックとフックの間は30mmの間隔があります。
付属の鍵で開閉できます。

用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個材質本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール内容量1台
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2235696913160243-69653308524574個
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235697813430243-4242380105285108個
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
2235696013150243-69672807021557個
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする