曜日別特売

リベットツールセット

リベットツールセット - ゲシパリベットツールセット - ゲシパリベットツールセット - ゲシパリベットツールセット - ゲシパリベットツールセット - ゲシパリベットツールセット - ゲシパリベットツールセット - ゲシパ

リベッター本体とリベットのセットです。
ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。
付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。
先端幅が25mmと細く狭い場所のリベット作業も可能です。
Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ3.2mmまで)のリベットが可能です。
握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2446セット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223588341457662
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする