富士工業用品
スモールローラー匠マイクロファイバー
塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。
用途
水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。
適合
塗面:平滑面、多用途
トラスコ品番
255-9236
材質
ポリエステル(マイクロファイバー)
全長(mm)
105
毛丈(mm)
13
寸法(inch)
4
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359130
WW-4TR13
¥
400
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください