曜日別特売

ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット

ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット - ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット - ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット - ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット - ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット - ゲシパ

使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。
ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。
オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。
マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。
通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。
マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。

用途ナットでの締結作業に。付属品持ち運び用収納ケーストラスコ品番257-8138セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱材質本体:スチール ケース:樹脂全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12内容量1セット
注意
※M3、M6用のパーツは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223603291435453
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする