オリエント
アルミテープ
国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。
粘着力
6.4(N/10mm)、16(N/25mm)
粘着力(N/25mm)
16
基材
アルミニウム合金箔
色
シルバー
トラスコ品番
258-5262
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
40
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
45
光沢
あり
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22360645
AT-4030
48
40
0.05
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください