株式会社 クルーズ
プライバシーテント
災害発生時に避難所でのプライバシーを守ります。組み立てが簡単で省スペースで保管できます。防炎素材を使用しているので安心です。
付属品
テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取り扱い説明書
材質
ポリエステル、スチールワイヤー
色
ブルー
内容量
1個
関連資料:
プライバシーテントチラシ(0.95MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21451826
RS-7
2~3人用
2100×2100×1800
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21451835
RS-8
4~5人用
2600×2600×1800
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。