曜日別特売

パナソニック 業務用電子レンジ

パナソニック 業務用電子レンジ - Panasonic(パナソニック)パナソニック 業務用電子レンジ - Panasonic(パナソニック)

錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力
初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理
設置しやすいコンパクト設計
フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに

質量(kg)約18シルバー消費電力(W)1260電源LC電源(単相100V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465099NE-711GV-660Hz西日本専用60
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21465108NE-711GV-550Hz東日本専用50
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする