曜日別特売

大風量 工場扇 スタンド式 45cm羽根 三脚折り畳み収納

大風量 工場扇 スタンド式 45cm羽根 三脚折り畳み収納 - ナカトミ

大風量の工業用扇風機。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。風量調節3段階。
送風、換気、熱中症対策。

用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。質量(kg)6.9ハネ径(cm)45羽根枚数5電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)129/157首振角度(°)90電源(AC V)100(50/60Hz)風速(m/min)306/338(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×66×110-129風量調整3段階電流(A)(50/60Hz)1.33/1.57首折れ4段階内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(4.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465896OPF-45YG
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21465896OPF-45YG63429618TSE-45POPF-45YG 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 63429618工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ1台
6,998
欠品中
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする