グリーンライフ
熱くなりにくい少煙シチリン
煙の発生を焼く90%カット、輻射効果&遠赤効果で食材が直接炭火が当たらないので焦げずにふっくら焼けます。
材質
本体:スチール(焼付塗装)、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂
質量(kg)
3
色
グレー
高さ(mm)
196
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約350×210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×25×19.6
内容量
1個
注意
※ナカゴに溜まった油が沸騰しだしたら、キッチンペーパーなどで油をふき取ってください。
※閉め切った部屋での使用は、一酸化炭素中毒の原因になりますのでご使用にならないでください。
※燃料は、木炭・豆炭(チャコールブリケット)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466605
SC-392S(GY)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください