ラッシングベルト (Jフック/ワンピース) 5t

ラッシングベルト (Jフック/ワンピース) 5t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック/ワンピース) 5t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック/ワンピース) 5t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック/ワンピース) 5t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック/ワンピース) 5t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック/ワンピース) 5t - SEWOTAラッシングベルト (Jフック/ワンピース) 5t - SEWOTA

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。
キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。
ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。

材質ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール質量(kg)2.3ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)8使用荷重(kg)2000破断強度(kg)5000ベルト色ブルー端末仕様ワンピース/クロスフックベルト長さ巻取側(m)7破断荷重(kg)4000ベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)2内容量1本(1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467664-
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする