サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 高視認安全ブルゾン (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022) (旧KU91500)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21630764
品番
KF91500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
色
37蛍光イエロー
サイズ
XL
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
素材
表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100%