空調風神服 高視認安全ブルゾン (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022) (旧KU91500)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21630780 品番KF91500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
セット内容RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022) 37蛍光イエロー サイズ4L 胸囲(cm)140 着丈(cm)68 裄丈(cm)87 素材表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする