曜日別特売

車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑

車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑 - 積水樹脂

交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。

用途
工場場内、駐車場などの誘導に。
側溝の蓋や縁石上
コンクリート舗装箇所
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80内容量1本
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※施工には専用接着剤ロードボンドT-3をご使用ください。
※車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
※「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479914PCCTR-40GW-SN1.1400
14,900
14,500
15,950(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21479930PCCTR-65GW-SN1.4650
16,800
15,900
17,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21479939PCCTR-80GW-SN1.7850
18,700
17,500
19,250(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
21479948PCCTR-100GW-SN21000
20,800
18,900
20,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする