ラバーBESTウエイト

ラバーBESTウエイト - トーグ安全工業ラバーBESTウエイト - トーグ安全工業ラバーBESTウエイト - トーグ安全工業ラバーBESTウエイト - トーグ安全工業ラバーBESTウエイト - トーグ安全工業ラバーBESTウエイト - トーグ安全工業ラバーBESTウエイト - トーグ安全工業
(1件のレビュー)
材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射質量(kg)約10足径(Φmm)【フェンス】約33適合管径(Φmm)【単管】約48.6寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491656RBW-10B
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: システムパネルの転倒防止の重りとして使用
サービス業

どうしても人の手の触れるところに置かなければならない場合、ラバー加工のウエイトは、比較的安全に設置できるので良かったです。又、重ねて利用できる点も良かったです。
改良の余地があるのであれば、オクタノルム(システム壁部材)にあった形状のものがあれば非常にたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする