KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578280 KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578280 KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578280 KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578280 KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578280 KF91490-KS027 空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023) サンエス 21578280

空調風神服 ベスト (24Vモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21578280 品番KF91490-KS027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。

セット内容RD9320PH フラットハイパワーファンセット24V(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023) キャメル サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)50 着丈(cm)70 素材コットンブロード 綿100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする