KF92162-KS028 空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21591354 KF92162-KS028 空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21591354 KF92162-KS028 空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21591354 KF92162-KS028 空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21591354 KF92162-KS028 空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21591354 KF92162-KS028 空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023) サンエス 21591354

空調風神服 ベスト (24V プラズマクラスターファンセット&バッテリーセット2023)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21591354 品番KF92162-KS028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9330PC プラズマクラスター付ファンセットななめ(2023) & RD9390PJ リチウムイオンバッテリーセット24V(2023) 14グラフィックルー サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 着丈(cm)71 素材ドビーポリエステル100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする