アズツール(アズワン)
アズツール黒色耐切創ロング手袋
色
黒
入数(双)
1
機能
耐切創
耐切創性
レベル3
内容量
1袋
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21493074
-
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
L
4-5460-01
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
21493090
-
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
M
4-5460-02
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
21493099
-
高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
S
4-5460-03
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
21493108
-
高強度PE(ポリエチレン)
LL
4-5461-01
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
21493117
-
高強度PE(ポリエチレン)
L
4-5461-02
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
21493126
-
高強度PE(ポリエチレン)
M
4-5461-03
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
21493135
-
高強度PE(ポリエチレン)
S
4-5461-04
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください