曜日別特売

THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1025(GLORIA グロリア)

THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1025(GLORIA グロリア) - THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1025(GLORIA グロリア) - THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1025(GLORIA グロリア) - THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1025(GLORIA グロリア) - THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)

1981年にサンフランシスコでEric Awenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌「THRASHER MAGAZINE」。雑誌の刊行だけに留まらずそのブランドとしての地位は、世界中の若者たちの間で確固たる物となっている。スケートボードだけの枠にとらわれずウェア、アートワーク、ロック、他のスライドスポーツ界においてもその独自の世界観はある種その手のサブカルチャーの代名詞にさえなっていると言っても過言では無い。

用途フィッシング・屋外スポーツ・アウトドア・ドライブ・サイクリング・屋外作業・水辺作業等フレーム色ブラックテンプル色ブラック度数度なし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
透過率(%)
偏光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21494070BK-LBLライトブルー約4560以上
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21494079BK-SMPスモーク約1590以上
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21494088BK-BHPブラウンハーフ約1590以上
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21494097BK-SHPスモークハーフ約1590以上
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする